Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ESD-T1A/BLK/G/AS// SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ESD-T1A/BLK/G/AS// SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ASUS ESD-T1A/BLK/G/AS// SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ASUS ESD-T1A/BLK/G/AS// SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ASUS ESD-T1A/BLK/G/AS// SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ASUS ESD-T1A/BLK/G/AS// SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ASUS ESD-T1A/BLK/G/AS// SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ASUS ESD-T1A/BLK/G/AS// SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ASUS ESD-T1A/BLK/G/AS// SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ASUS ESD-T1A/BLK/G/AS// SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ASUS ESD-T1A/BLK/G/AS// SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ASUS ESD-T1A/BLK/G/AS// SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ASUS ESD-T1A/BLK/G/AS// SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ASUS ESD-T1A/BLK/G/AS// SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     C1241-90DD02N0-M09000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD02N0-M09000
EAN/GTIN:
     4711081826613
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Ultraschnelle Leistung Das TUF Gaming A1 SSD-Gehäuse ist perfekt für alle, die ihre Speicherkapazität erweitern wollen, sowie für diejenigen, die ultraschnelle Datenleistung für Spiele, die Sicherung großer Dateien oder die Erstellung von 4K-Inhalten benötigen. Duale M.2 Schnittstelle Das TUF Gaming A1 verfügt sowohl über PCIe NVMe- als auch SATA-Schnittstellen und kann bis zu 2 TB M.2 Formfaktor 2242/2260/2280 SSDs aufnehmen. USB-C® 3.2 Gen 2x1 Mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s* ist das Kopieren und Übertragen großer Dateien im Handumdrehen erledigt. Der USB-C 3.2 Gen 2 x1-Anschluss sorgt für superschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten für stabile und effiziente Datenübertragungen. * SATA-SSDs haben eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 6 Gbit/s. M.2 Q-Latch Die innovative Q-Latch macht es einfach, eine M.2 SSD ohne spezielles Werkzeug zu installieren oder zu entfernen. Das Design verwendet einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um das Laufwerk zu sichern, sodass keine Schrauben benötigt werden. Robustheit nach Militärstandard Das TUF Gaming A1 wurde einer Reihe strenger MIL-STD-810H*- und IP681-Haltbarkeitstests unterzogen um sich seinen Platz in der TUF-Serie zu verdienen. Die Testgeräte werden aus der Höhe fallen gelassen, in Wasser getaucht und Staub und Schmutz ausgesetzt, um ihre Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Das TUF Gaming A1 ist darauf ausgelegt, versehentlichen Stößen, Schlägen, Verschüttungen und Schmutz zu widerstehen. Weitreichende Kompatibilität Im Lieferumfang des TUF Gaming A1 ist ein USB-C-Kabel enthalten, um die Kompatibilität mit mobilen Geräten, Laptops, PCs und den PlayStation® und Xbox Spielkonsolen der neuesten Generation zu gewährleisten
Weitere Informationen:
Breite:
125.28 mm
Tiefe:
54.27 mm
Höhe:
13.3 mm
Gewicht:
142 g
Gerätetyp:
Solid-State-Laufwerk (SSD)
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
Größe des Speicherlaufwerks:
M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, PCI Express, SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Produkttyp:
SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Sperrschloss:
Ja
Kompatible Produkte:
PS5, Xbox
Zertifizierung:
MIL-STD-810H IP68
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Weiblich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.