Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue 3.5 Zoll 2000 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Blue 3.5 Zoll 2000 GB SATA
Western Digital Blue 3.5 Zoll 2000 GB SATA
Western Digital Blue 3.5 Zoll 2000 GB SATA
Western Digital Blue 3.5 Zoll 2000 GB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89131622
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD20EZBX
EAN/GTIN:
     718037877501
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie die PC-Leistung Verpassen Sie Ihrem PC neuen Schub, indem Sie eine WD Blue-Festplatte mit einer SSD kombinieren. So erhalten Sie maximale Zugriffsgeschwindigkeit und gleichzeitig bis zu 6 TB Speicherapazität. Optionen Anzeigen Planen für die Zukunft Verbesserte Technologien haben größeren Speicherbedarf. Digitalkameras , die Videos mit Ultra-HD bei einer Auflösung von 4K und 30 Einzelbildern pro Sekunde aufnehmen, erfordern eine Menge Speicherplatz. Mit einer 6-TB-Festplatte sind diese Datenmengen ein Klacks. Vertrauen Sie auf WD Die legendär zuverlässigen WD Blue-Laufwerke sind für ein langes Festplattenleben konstruiert, gebaut und getestet und haben zwei Jahre Garantie. Einfache Datensicherung, Schnelles Upgrade Die als kostenloser Download verfügbare Software „Acronis True Image WD Edition“ kann Laufwerke klonen und Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen, Einstellungen und Daten sichern. Technologie Zum Schutz Ihrer Daten Die NoTouch-Rampenladetechnologie parkt den Schreib-/Lesekopf zum Schutz Ihrer Daten an sicherer Position außerhalb der Festplattenoberfläche.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,51*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,20*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,24*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,51*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,23*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,27*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,38*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 329,72*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 35,39*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,16*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,71*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,28*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,86*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 109,05*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 104,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.