Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS M.2 CNVI WIFI CARD Eingebaut WLAN 2402 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS M.2 CNVI WIFI CARD Eingebaut WLAN 2402 Mbit/s
ASUS M.2 CNVI WIFI CARD Eingebaut WLAN 2402 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90MC08Z0-M0ECY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MC08Z0-M0ECY0
EAN/GTIN:
     4718017635318
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Eingebaut:
Ja
Chipsatz:
Intel Wi-Fi 6
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
M.2
Schnittstelle:
WLAN
Breite:
22 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
2.4 mm
Gewicht:
2.3 g
Maximale Datenübertragungsrate:
2402 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
574,2402 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.