Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Dual -RX6750XT-O12G AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Dual -RX6750XT-O12G AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6750XT-O12G AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6750XT-O12G AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6750XT-O12G AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6750XT-O12G AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6750XT-O12G AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6750XT-O12G AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6750XT-O12G AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6750XT-O12G AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6750XT-O12G AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6750XT-O12G AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6750XT-O12G AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6750XT-O12G AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6750XT-O12G AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0HK0-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0HK0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711081731740
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
ASUS Dual Radeon™ RX 6750 XT OC Edition 12GB GDDR6 2x Lüfter. 2x Spaß. Die ASUS Dual Radeon™ RX 6750 XT bietet die neueste AMD RDNA™ 2 Architektur in ihrer reinsten Form und vereint Leistung und Einfachheit wie keine andere. Mit fortschrittlichen Kühltechnologien, die von Flaggschiff-Grafikkarten abgeleitet sind, setzt die Dual auf Substanz statt auf Stil - die perfekte Wahl für ein ausgewogenes Build. Schnall dich an und lass dich auf modernste Gaming-Technologien ein. KÜHLUNG Axial-Tech Lüfter-Design Besser, schneller, stärker Die beiden bewährten Axial-Tech-Lüfter haben eine kleinere Nabe, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der den nach unten gerichteten Luftdruck erhöht. 0dB Technologie Intelligente Stille Ein fortschrittlicher Onboard-Controller bringt die Lüfter zum Stillstand, wenn die Temperatur des GPU-Kerns unter 52 Celsius liegt, damit du Spiele mit leichter Last in relativer Stille genießen kannst. Wenn die Temperatur über den Schwellenwert steigt, werden die Lüfter automatisch wieder eingeschaltet. Doppelkugellager-Lüfter 2x längere Lebenserwartung Verschiedene Lagertypen haben einzigartige Vor- und Nachteile. Kugellager zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus und können bis zu doppelt so lange halten wie Gleitlager. Dual BIOS Wähle weise Legst du Wert auf niedrige Kerntemperaturen oder niedrige Geräuschpegel? Im Leistungsmodus werden die Lüfter aufgedreht, damit die Karte die ganze Zeit über kühl läuft. Der leise Modus behält dasselbe Leistungsziel und dieselben Top-End-Einstellungen, bietet aber eine weniger aggressive Lüfterkurve für einen leiseren Betrieb bei mittleren Temperaturen. Wenn du noch mehr Anpassungen und Kontrolle brauchst, schau dir unsere GPU Tweak II Software an. TECHNIK Auto-Extrem-Technologie Automatisierte Präzisionsfertigung Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt. Schützende Backplate That's so metal! Die Platine wird durch eine Aluminium-Backplate verstärkt, die für zusätzliche strukturelle Steifigkeit sorgt und dazu beiträgt, dass sich die Komponenten und Leiterbahnen nicht verbiegen und vor Beschädigungen geschützt werden. GPU-Halterung Gesichert und geladen Eine GPU-Halterung sorgt für gleichmäßigen Montagedruck und zusätzliche Stabilität an der kritischen Verbindung zwischen Die und Heatspreader. Anschlussblende aus Edelstahl Stähle dich Die Halterung des Dual wurde mit 304er Edelstahl verstärkt, der härter und korrosionsbeständiger ist. SOFTWARE GPU Tweak II Überwachen, Optimieren und Abstimmen Das ASUS GPU Tweak II Dienstprogramm bringt das Tuning der Grafikkarte auf die nächste Stufe. Es ermöglicht dir, kritische Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz und Spannungseinstellungen zu optimieren, wobei du die Möglichkeit habst, alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenfalls enthalten, zusammen mit vielen weiteren Funktionen, die dir helfen, das Beste aus deiner Grafikkarte herauszuholen. AMD Radeon Software Ändere die Art, wie du spielst Die neueste Radeon™ Software entfesselt das volle Potenzial deines Grafikprozessors mit Day-0-Treibern, die für neue Spieleveröffentlichungen und ein hochgradig anpassbares Spielerlebnis optimiert sind. QuantumCloud Von der GPU-Leistung profitieren QuantumCloud ist eine sichere und einfach zu bedienende Anwendung, mit der du mühelos zusätzliches Geld verdienen kannst, indem du die Rechenleistung deiner Grafikkarte gemeinsam nutzt. Die Einnahmen können über dein PayPal- oder WeChat-Konto abgerufen werden, und QuantumCloud unterstützt auch mehrere Umtauschmethoden, einschließlich Steam. Darüber hinaus sammelt QuantumCloud keine persönlichen Daten, so dass deine Privatsphäre geschützt bleibt. Mit nur einem Klick kannst du sofort loslegen! 1 Monat kostenloser Zugang zu Adobe Creative Cloud Beim Kauf ausgewählter ASUS-Produkte erhalten Sie eine kostenlose Mitgliedschaft. 20+ Adobe-Anwendungen Branchenführende Anwendungen wie Photoshop, Illustrator, InDesign, Spark und XD. Adobe Fonts Greifen Sie direkt in Ihren Creative Cloud-Applikationen auf Tausende von Schriftarten zu. Behance Lassen Sie sich von der größten Kreativ-Community der Welt inspirieren. Creative Cloud-Bibliotheken Ihr Team kann Assets über alle Apps und Geräte hinweg gemeinsam nutzen, so dass alle auf dem gleichen Stand sind. 1 TB Cloud-Speicher pro Benutzer Zusätzlicher Speicherplatz erleichtert Ihrem Team die gemeinsame Nutzung und Verwaltung kreativer Inhalte.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1226 g
Tiefe:
55 mm
Höhe:
139 mm
Breite:
295 mm
Verpackungsbreite:
405 mm
Verpackungstiefe:
88.5 mm
Verpackungshöhe:
233 mm
Paketgewicht:
1986 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
192 Bit
Speicherbandbreite (max.):
18 GB/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
Radeon RX 6750 XT
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie:
CrossFire, NVLink
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2618 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus):
2512 MHz
Streamprozessoren:
2560
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
750 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
2x 8-pin
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Anzahl Slots:
2,7
Beleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asus radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,52*
€ 437,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,36*
€ 437,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,27*
€ 425,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,20*
€ 420,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,50*
€ 395,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.