Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS A21 PLUS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS A21 PLUS Schwarz
ASUS A21 PLUS Schwarz
ASUS A21 PLUS Schwarz
ASUS A21 PLUS Schwarz
ASUS A21 PLUS Schwarz
ASUS A21 PLUS Schwarz
ASUS A21 PLUS Schwarz
ASUS A21 PLUS Schwarz
ASUS A21 PLUS Schwarz
ASUS A21 PLUS Schwarz
ASUS A21 PLUS Schwarz
ASUS A21 PLUS Schwarz
ASUS A21 PLUS Schwarz
ASUS A21 PLUS Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90DC00H0-B19000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC00H0-B19000
EAN/GTIN:
     4711387406274
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Typ:
PC
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5:
2
Anzahl der 2,5:
1
Anzahl der Erweiterungsslots:
5
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Max CPU Kühler-Höhe:
165 mm
Max Grafikkarten-Länge:
380 mm
Maximum PSU Länge:
210 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
465 mm
Höhe:
430 mm
Gewicht:
8100 g
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Installierte Lüfter (Vorderseite):
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.):
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter:
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten:
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.):
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter:
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.):
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben):
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne:
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten:
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben:
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.