| |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorsockel: | LGA 1700 |
Kompatible Prozessoren: | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren: | 1 |
Unterstützte Prozessorsteckplätze: | LGA 1700 |
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 2 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x): | 1 |
PCI-Slots: | 1 |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 1 |
Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
Mitgelieferte Kabel: | SATA |
Benutzerhandbuch: | Ja |
Komponente für: | PC |
Motherboardformfaktor: | micro ATX |
Motherboard Chipsatz Familie: | Intel |
Motherboard Chipsatz: | Intel H610 |
Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
Produktfarbe: | Grün |
Kühlung: | Passiv |
Energiequelle: | ATX |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Breite: | 244 mm |
Tiefe: | 211 mm |
BIOS-Typ: | UEFI AMI |
BIOS-Speichergröße: | 128 Mbit |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 1 |
SATA III Anschlüsse: | 4 |
Front Panel Audiostecker: | Ja |
ATX Stromstecker (24-pol.): | Ja |
CPU Ventilatorstecker: | Ja |
Zahl der Chassisventilatorstecker: | 1 |
Chassis Intrusion Stecker: | Ja |
EPS Stromstecker (8-pin): | Ja |
Zahl der COM Stecker: | 1 |
12-V-Stromanschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Line-in: | Ja |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
Anzahl COM-Anschlüsse: | 1 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ: | Gigabit Ethernet |
Anzahl der M.2 (E) Slots: | 1 |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | M.2, SATA III |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
Maximale unterstützte Anzahl der HDD: | 4 |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 5 |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR4-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze: | 2 |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Ohne ECC: | Ja |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz |
Unterstützte Speichertaktrate (max.): | 3200 MHz |
Unbuffered Speicher: | Ja |