Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Dual -GTX1650-4GD6-P-V2 NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Dual -GTX1650-4GD6-P-V2 NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1650-4GD6-P-V2 NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1650-4GD6-P-V2 NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1650-4GD6-P-V2 NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1650-4GD6-P-V2 NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1650-4GD6-P-V2 NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1650-4GD6-P-V2 NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1650-4GD6-P-V2 NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1650-4GD6-P-V2 NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0GX9-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0GX9-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387000892
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
2x Lüfter. 2x Spaß. Bei dualen Grafikkarten geht es um maximale Effizienz. Entferne Funktionen, die die Leistung nicht beeinträchtigen, und füge zwei leistungsstarke, staubgeschützte Lüfter mit PCB-Komponenten hinzu, die in einem automatisierten Fertigungsprozess montiert werden. Das Ergebnis ist eine Maschine, die ausschließlich auf dauerhafte Leistung getrimmt ist und die ASUS Dual GeForce® GTX 1650 zu einem soliden Einstieg in die neueste Generation der Grafikleistung macht. IP5X Staubschutz Halte es sauber Staub ist der Feind Nummer eins für Lüfter. Es ist einfach, die Flügel zu reinigen, aber den Lüfter auseinander zu nehmen, um Staub zu entfernen, der sich im Inneren festgesetzt hat, ist eine Herausforderung. Die IP5X-Zertifizierung bedeutet, dass das Gehäuse sicher vor fiesen Partikeln ist, sodass du es nie gründlich reinigen musst. Auto-Extreme Technologie Automatisierte Präzisionsfertigung Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt. GPU TWEAK III Überwachen, Optimieren und Abstimmen ASUS GPU Tweak III ist intuitiver und funktionsreicher als je zuvor. Die überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine bessere Zugänglichkeit, indem sie die wichtigsten Funktionen in einem zentralen Dashboard zusammenfasst, und unser Spannungs-Frequenz-Tuner wurde überarbeitet, um das Übertakten noch einfacher zu machen. Zusätzliche Goodies wie die 0dB-Lüftertechnologie, automatischer Profilwechsel, eine vollständig anpassbare Bildschirmanzeige und Protokollierungsfunktionen sorgen dafür, dass du das Beste aus deiner Grafikkarte herausholst. 144 Stunden Validierungsprogramm "Umfangreich" ist vielleicht eine Untertreibung In einem 144-stündigen Validierungsprogramm werden die Karten einer Reihe von harten Belastungstests unterzogen, um eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten. 1 Monat kostenloser Zugang zu Adobe Creative Cloud Beim Kauf ausgewählter ASUS-Produkte erhalten Sie eine kostenlose Mitgliedschaft
Weitere Informationen:
Gewicht:
419 g
Tiefe:
121 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
212 mm
Verpackungsbreite:
303 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
723 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Datenübertragungsrate:
12 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce GTX 1650
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
896
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
1590 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
1620 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
3
Min. Systemstromversogung:
300 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 6-pin
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Anzahl Slots:
2
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0b
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce GTX, nVidia Geforce GTX, asus geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.