Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1FY0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1FY0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387275962
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Intel® B760 LGA 1700 ATX-Mainboard für Kreative, mit PCIe® 5.0, DDR5, Wi-Fi 6, 2,5 Gb und 1 Gb Ethernet, drei M.2-Steckplätzen sowie einem USB 3.2 Gen 2x2-Frontpanel-Anschluss mit 60W Quick Charge 4+

ProArt B760-CREATOR WiFi
Das ProArt B760-Creator WiFi ist ein verbessertes Mainboard, das für die Erstellung von Inhalten wie virtuelle Produktion, 3D-Rendering und 4K/8K-Videobearbeitung entwickelt wurde. Es entfesselt die Leistung der Intel® Core™ Prozessoren der 13. & 12. Generation durch eine robuste Stromversorgung und Kühlung, und seine umfassende Konnektivität umfasst drei M.2-Steckplätze, Wi-Fi 6, 2,5 Gb und 1 Gb Ethernet, einen USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C® Frontpanel-Anschluss mit 60W Quick Charge 4+ und einen Thunderbolt™ 4-Anschluss.

Umfassende Konnektivität
PCIe® 5.0 für Grafikkarten

Die Intel® Prozessoren der 13. Generation unterstützen PCIe® 5.0, das die doppelte Datenübertragungsgeschwindigkeit von PCIe® 4.0 bietet und damit robust genug ist, um neue datenintensive Aufgaben zu bewältigen. PCIe® 5.0 bringt noch weitere Vorteile mit sich, wie z.B. eine verbesserte Signalintegrität, abwärtskompatible CEM-Anschlüsse für Add-in-Karten und Abwärtskompatibilität mit früheren PCIe®-Versionen.

USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C® Frontpanel-Anschluss mit Quick Charge 4+
USB 3.2 Gen 2x2 steigert die Datenübertragungsgeschwindigkeit auf bis zu 20 Gbps. Dieser Header verfügt außerdem über die Quick Charge 4+ Technologie, mit der Sie Ihr Stift-Display, Tablet oder Mobiltelefon schnell mit bis zu 60 Watt aufladen können, indem Sie ein PCIe®-Netzteilkabel in den nahegelegenen 6-poligen Anschluss stecken.

Thunderbolt™ / USB4® Unterstützung
Das ProArt B760-Creator WiFi bietet Thunderbolt™ 4-Unterstützung über einen On-Board-Header. Mit einer Intel®-zertifizierten ASUS Thunderbolt™EX 4-Zusatzkarte* kann dieses ProArt-Mainboard bidirektionale Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbps über ein einziges Kabel ermöglichen. Außerdem verfügt diese Karte über eine Daisy-Chain-Funktion für Mehrfachbildschirmverbindungen und unterstützt eine Bildschirmauflösung von bis zu 8K. Er kann auch bis zu 100 Watt Leistung für das Schnellladen liefern.

Duales Ethernet
Die 2.5-Gbit- und 1-Gbit-Ethernet-Ports ermöglichen schnelle Datenübertragungen für den Internetzugang und den lokalen Netzwerkspeicher (NAS) und sorgen so für eine verbesserte Datenorganisation und -sicherheit.​

Intel® Wi-Fi 6 AX201
Das Intel® Wi-Fi 6 AX201 Modul ist mit dem 802.11ax Standard kompatibel und steigert die theoretische Spitzenbandbreite auf unglaubliche 2,4 Gbps.

PCIe® 4.0 M.2 Speicher
Das ProArt B760-Creator WiFi verfügt über drei integrierte M.2-Steckplätze, von denen zwei PCIe® 4.0-fähig sind und blitzschnelle Geschwindigkeiten von bis zu 64 Gbit/s ermöglichen. Der dritte Steckplatz bietet über seine PCIe® 3.0-Schnittstelle massive Übertragungen von bis zu 32 Gbit/s und ermöglicht so schnellere Boot- und Ladezeiten von Betriebssystemen oder Anwendungen.

Das Herzstück Ihrer leistungsstarken Workstation
Robustes Power Design


Arbeitsspeicher
Entfesseln Sie DDR5 mit AEMP II

ASUS Enhanced Memory Profile II ist ein exklusives Firmware-Feature für PMIC-begrenzte Speichermodule. AEMP II basiert auf der Fähigkeit einer CPU und eines Speichermoduls, die Speicherchips Ihres Kits zu trainieren, und bietet eine optimierte Taktrate, die die Leistung mühelos entfesseln kann.

AEMP II basiert auf einer flexiblen Trainingsmethode, mit der Sie nicht nur den Speicher über die Grundeinstellungen hinaus optimieren, sondern auch die Stabilität des Systems aufrechterhalten können, ganz gleich, ob Sie das Beste aus einem Einsteigermodul herausholen oder ein Hochgeschwindigkeits-Kit für die ultimative Leistung vorbereiten wollen.

Flexible Steuerungen für Luft- und Wasserkühlung
Die ASUS Fan Xpert 4 Software bietet umfassende Kontrolle über Lüfter und All-in-One (AIO) Kühler. Egal, ob Sie mit Luft oder Wasser kühlen, der Auto-Tuning-Modus konfiguriert alle Parameter auf intelligente Weise mit einem einzigen Klick. Es gibt auch einen extrem leisen Modus, der alle Lüftergeschwindigkeiten unter das Standardminimum reduziert, damit Ihr System bei leichten Aufgaben flüsterleise bleibt. Lüfter und AIO-Kühler können auch über das UEFI-BIOS gesteuert werden.

Alles, was Sie zur Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe benötigen
Two-Way AI-Noise-Cancelation

Da die Arbeit von zu Hause aus für viele Benutzer zur neuen Normalität geworden ist, ist eine klare Online-Kommunikation wichtiger denn je. Two-Way AI-Noise-Cancelation ist ein Audio-Dienstprogramm, das eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank nutzt, um Hintergrundgeräusche vom Mikrofon* und eingehende Audiosignale zu reduzieren. Störende Tastaturgeräusche, Mausklicks und andere Umgebungsgeräusche werden auf intelligente Weise reduziert, so dass Ihre Anrufe und Videokonferenzen mit Partnern und Kunden kristallklar sind.

Passen Sie Ihre persönlichen Einstellungen an
Der ProArt Creator Hub ist Ihr persönliches Portal zur Überwachung Ihres PC-Status, zur Anpassung der Einstellungen und zur Optimierung Ihres Arbeitsablaufs. Es verfügt über ein intuitives Übersichts-Dashboard und eine Anwendung zur Netzwerkoptimierung, die fünf Netzwerkmodi bietet. Diese Modi optimieren die Bandbreiteneffizienz für verschiedene Aufgaben und vereinfachen den Wechsel zwischen den Leistungsmodi.

Sicherheitskontrolle und Fernverwaltung
Die erweiterten Sicherheitsverwaltungsfunktionen von ASUS Control Center Express schützen die Systeme und vertraulichen Daten in Ihrem Kreativstudio.

USB-Port-Verwaltung
Aktivieren oder deaktivieren Sie den USB-Anschluss oder setzen Sie ihn auf Schreibgeschützt, um Datenlecks zu vermeiden.

Schwarze Liste für Software
Für zusätzliche Sicherheit steht eine Software-Blacklist zur Verfügung, um die Verwendung von Anwendungen mit hohem Risiko zu verhindern.

Registrierungs-Editor ein/aus
Deaktivieren Sie den Registrierungs-Editor auf Client-Geräten aus der Ferne, um unbefugte Änderungen der Systemkonfigurationen zu verhindern.

Vertrauenswürdige Stabilität
Das ProArt B760-Creator WiFi wurde entwickelt und rigoros getestet, um höchste Qualität, Stabilität und Kompatibilität zu bieten und sicherzustellen, dass er über Jahre hinweg die Kreativität fördert.

ASUS jetzt mit Adobe Creative Cloud
Erhalten Sie eine kostenlose Mitgliedschaft beim Kauf ausgewählter ASUS-Produkte


Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
3
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel B760
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Kühlung:
Flüssigkeit
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
Audio-Anschluss:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Power Fan Connector:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
5
S/PDIF-Ausgang:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6 AX201
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0
Unterstützte Speicherlaufwerke:
SSD
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
192 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,79*
€ 250,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,49*
€ 240,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.