Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh rot Größe XL 1Paar WELDAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerhandschuh rot Größe XL 1Paar WELDAS
Schweißerhandschuh rot Größe XL 1Paar WELDAS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-195553
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2101XL
EAN/GTIN:
     8718564520354
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Schweißerhandschuh WELDAS® Art. 10-2101

Ausführung:
• Mit Baumwolle gefüttert
• Flügeldaumen-Design für mehr Bewegungsfreiheit
Norm: EN 388, EN 407, EN 12477 Typ AB
Material: Leder
Länge: 34 cm
Größe: L, XL

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Länge:
34 cm
Marke:
WELDAS®
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.4. / EN 407 4.1.3.X.4.X.
Herstellerartikelnummer:
10-2101XL
Herstellername:
Weldas Europe B.V.
Markenname:
WELDAS
Ursprungsland:
Kambodscha
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
881
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 4,47*
€ 6,35*
1 Tag
550
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,16*
€ 6,68*
3 Tage
405
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,21*
€ 6,73*
5 Tage
550
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,24*
€ 6,77*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 6,02*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,81*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,01*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,30*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,78*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 9,87*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,59*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.