Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDAS® Schweißerhandschuh Economy 10-2101, Kat.II, orange, 340mm, Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-200220
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2101
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Produktinformation
TÜV
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
WELDAS® Schweißerhandschuh Economy 10-2101, Kat.II, orange, 340mm, Größe L

WELDAS® Schweißerhandschuh Economy 10-2101, Kategorie II, gemäß EN 12477 Type A/B Level 413X4X, EN 388 Level 3134, Höchstschutz im Brennverhalten und Berührungshitze, mit Flügeldaumen, mechanisch belastbar, Farbe: orange, Material: Spalt-Schulter-Rindsleder, Fütterung aus Baumwolle, Länge: ca. 340 mm, Größe: L
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN12477
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
792
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 4,47*
€ 6,55*
2 Tage
35
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,20*
€ 6,75*
4 Tage
18
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 6,75*
7 Tage
25
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,22*
€ 6,79*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 6,59*
€ 9,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 6,02*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,81*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,01*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,30*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,78*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 9,87*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,59*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.