Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDAS® Schweißer-Schutzhandschuh Softouch, Kat.II, Kalbsleder, 350mm, Größe XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-102739
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
TÜV
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
WELDAS® Schweißerhandschuh SOFTouch™ 10-1005, Kategorie II, 350mm, Größe XL

WELDAS® Schweißerhandschuh SOFTouch™ 10-1005, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2122,EN 407 Level 412X4X, mit langer Stulpe zum Handgelenk- und Unterarmschutz, gutes Tastempfinden, ideal zum Schutz bei WIG-Schweißverfahren, ungefüttert, Material: Kalbs-Vollleder mit verstärktem Daumen, Nähte aus KEVLAR®-Garn, Länge: ca. 350 mm, Größe: XL
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 407 | EN 388
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutz-handschuhe xl, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh kevlar, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Lederschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Hitzeschutz, Leder
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
142
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,80*
€ 13,24*
2 Tage
190
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 10,80*
€ 13,25*
7 Tage
190
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,97*
€ 13,42*
5 Tage
10
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 10,59*
€ 13,88*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 18,27*
€ 23,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,88*
€ 27,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,46*
€ 24,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 6,02*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,81*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,01*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,30*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,78*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 9,87*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.