Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.XXL (10,5) natur Kalbsnarben-/Rindspaltleder/Softt. 5 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4702005015
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1005-XXL
EAN/GTIN:
     8718564520095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001 + A1: 2005) Ausführung B · Kat. II · Material: Kalbsnarbenleder · Softouch® · beste Qualität · 3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus dickem Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · Elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: DE2145GU 002 · Anwendung: WIG-SchweißenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 12477, EN 1149-2· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
XXL (10,5)
PSA-Kategorie:
II
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
2
Farbe:
natur
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
WELDAS
Ausführung:
nahtloser Zeigefinger, antistatisch
Material:
Kalbsnarben-/Rindspaltleder/Softtouch
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
195
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 14,91*
4 Tage
146
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 11,81*
€ 14,98*
Lager 1498
195
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 11,78*
€ 15,03*
7 Tage
195
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 11,97*
€ 15,25*
4 Tage
195
5
pro Paar
€ 4,99*
ab € 12,84*
€ 16,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 75,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 6,02*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,81*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,01*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,30*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 9,87*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,59*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.