Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDAS® Schweißerhandschuh SOFTouch™ 10-1003, Kategorie II, 350mm, Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-83908
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
WELDAS® Schweißerhandschuh SOFTouch™ 10-1003, Kategorie II, 350mm, Größe L

WELDAS® Schweißerhandschuh SOFTouch™ 10-1003, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3121,EN 407 Level 413X4X, mit langer Stulpe zum Handgelenk- und Unterarmschutz, ideal zumSchutz bei WIG-Schweißverfahren, nahtloser Index-Finger zur besseren Führung des WIG-Stabes, öl- und wasserbeständig, Material: Schweins-Vollleder, mit verstärktem Daumen, mit KEVLAR®-Garn genäht, Länge: ca. 350 mm, Größe: L
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 407 | EN 388
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 9,34*
€ 11,44*
3 Tage
37
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,29*
€ 11,50*
5 Tage
50
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,43*
€ 11,60*
3 Tage
50
5
pro Paar
€ 4,99*
ab € 10,09*
€ 12,47*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 14,57*
€ 19,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,36*
€ 23,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 6,02*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,81*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,01*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,30*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,78*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 9,87*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,59*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.