Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) braun Rindspaltleder 5 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4702005005
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2392-XL
EAN/GTIN:
     8718564520699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001+A1:2005) Ausführung A · Kat. II · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · durchgehende Doppelnähte · weiches Baumwollfutter · 3-fache Kevlar® Nähte bieten mehr Nahtstärke und Schutz · gerader Daumen, mit verstärktem Daumenband · besonders geeignet für MIG-Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 60400826 002 · Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-SchweißenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 3· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 12477· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
XL (9,5)
PSA-Kategorie:
II
Länge ca.:
340 mm
Abriebfestigkeit:
3
Farbe:
braun
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
WELDAS
Ausführung:
Baumwollfutter, gerader Daumen
Material:
Rindspaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
330
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 6,18*
€ 7,99*
2 Tage
478
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 8,02*
3 Tage
243
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 8,05*
5 Tage
325
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 8,08*
1 Tag
330
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 39,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371214
ab € 3,65*
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 6,02*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,81*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,30*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,78*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 9,87*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,59*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.