Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDAS 10-2101 Gr.9,5 Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) rot Rindspaltleder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WELDAS 10-2101 Gr.9,5 Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) rot Rindspaltleder
WELDAS 10-2101 Gr.9,5 Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) rot Rindspaltleder
WELDAS 10-2101 Gr.9,5 Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) rot Rindspaltleder
Artikel-Nr.:
     1955B-2001831287
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2101 GR. 9,5
EAN/GTIN:
     8718564520354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) rot Rindspaltleder EN 388,EN 12477 WELDAS nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001+A1:2005) Ausführung A · Kat. II · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · gefüttert · Flügeldaumen-Design gibt dem Schweißer mehr natürliche Bewegungsfreiheit an Daumen und Finger · geeignet zum Hantieren von Waren und zum Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 60400835 002 · Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
10-2101 GR. 9,5
Werksnummer:
4702005008
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,353000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Groesse:
Größe XL (9,5) rot
Produktart:
Schweißerhandschuhe
Ausfuehrung:
EN 388, EN 12477
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
881
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 4,47*
€ 6,35*
2 Tage
550
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,16*
€ 6,68*
4 Tage
405
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,21*
€ 6,73*
Lager 1955
550
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,24*
€ 6,77*
2 Tage
550
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 33,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 6,02*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,81*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,01*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,30*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,78*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 9,87*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,59*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.