Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S11523 Herst.-Nr.: 56270-00000-01 EAN/GTIN: 4042448150059 |
| |
|
| | |
| Mit der richtigen Vorbereitung ist das Streichen von Wänden, Decken, Türen oder Fenstern ein Kinderspiel. Wenn Sie den idealen Farbton und adäquates Werkzeug ausgewählt haben, benötigen Sie für überzeugende Ergebnisse nur noch das tesa® Profi-Malerband INNEN. Das extra dünne und dennoch reißfeste Abdeckband ist für alle Innenanwendungen ideal geeignet. Nach festem Andrücken entfaltet es seine volle Klebekraft und schützt zum Beispiel Leisten zuverlässig vor lästigen Farbspritzern. Auch wenn Sie farbliche Akzente setzen möchten, ist das Profi-Malerband die beste Wahl. Dank der bewährten tesa®-Qualität sorgt es auf glatten Oberflächen für genaue Farbkanten. Lassen Sie Ihren Farbideen freien Lauf und freuen Sie sich auf Ergebnisse wie vom Profi. Das Malerband lässt sich einfach anbringen, bis zu fünf Monate rückstandslos entfernen und ist für alle Farbtypen geeignet. Features: Professionelles, extrem dünnes und reißfestes Malerband für den Innenbereich Speziell für präzise Farbkanten ohne Farbunterläufer auf glatten Oberflächen Bis zu fünf Monate rückstandsfrei entfernbar Für alle Farbtypen geeignet Lösungsmittelfrei und mehrheitlich aus nachwachsenden Rohstoffen Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Farbe: | gelb | Breite: | 25 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Beschriftbar + Hohe Reißfestigkeit + Lösungsmittelfrei + Rückstandsfrei entfernbar + UV-Be | Serie: | tesa® | Typ: | PRECISION INDOOR | Trägermaterial: | Papier | Dicke: | 0.09 mm | Reißkraft: | 25 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Produkt-Art: | Kreppband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Schutzband, tesa abdeckband 25 mm, schutzband, tesa schutzband, tesa, PRECISION INDOOR, kreppband |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,64* | € 3,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,62* | € 3,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,51* | € 4,86* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,00* | € 4,86* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,76* | € 5,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,12* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|