| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-16473481 Herst.-Nr.: 56270-00000-00 EAN/GTIN: 4042448150059 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel | Merkmale | Typ | Maler-Abdeckband | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Material | Papier | | Produktfarbe | Gelb | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | weich | | Selbstklebend | Ja | | Hinterlässt keine Rückstände | Ja | | Hinterlässt keine Rückstände für bis zu | 150 Tag(e) | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 25 m | | Breite | 25 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 25 mm, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm |
| | |
| |