Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-001740004 Herst.-Nr.: 05287-00000-02 EAN/GTIN: 4042448804846 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel | Merkmale | Typ | Maler-Abdeckband | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Material | Papier | | Produktfarbe | Beige | | Selbstklebend | Ja | | Hinterlässt keine Rückstände | Ja | | Hinterlässt keine Rückstände für bis zu | 4 Tag(e) | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 30 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, abdeckband tesa, abdeckband |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,69* | € 3,47* | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,79* | € 3,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,24* | € 3,66* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,87* | € 3,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,70* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0538* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|