Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56261 25 m Maler-Abdeckband Papier Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56261 25 m Maler-Abdeckband Papier Pink
TESA 56261 25 m Maler-Abdeckband Papier Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16473480
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56261-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448150035
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Typ
Maler-Abdeckband
Material
Papier
Produktfarbe
Pink
Selbstklebend
Ja
Geeignet für den Lacktyp
Acrylfarbe, Alkydfarbe, Latexfarbe
Hinterlässt keine Rückstände
Ja
Hinterlässt keine Rückstände für bis zu
7 Tag(e)
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
38 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05281-00012-05
ab € 2,84*
Zubehör
tesa
05286-00000-03
ab € 1,73*
Zubehör
tesa
05287-00000-02
ab € 2,24*
Zubehör
tesa
56251-00000-00
ab € 4,28*
Zubehör
tesa
56270-00000-00
ab € 2,64*
Zubehör
tesa
56271-00000-00
ab € 3,98*
Zubehör
tesa
57117-00000
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.