| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-16473478 Herst.-Nr.: 56251-00000-00 EAN/GTIN: 4042448149978 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel | Merkmale | Typ | Maler-Abdeckband | | Material | Papier | | Produktfarbe | Blau | | Geeignet für Materialien | Glas | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | rau, weich | | Selbstklebend | Ja | | Geeignet für den Lacktyp | Acrylfarbe, Alkydfarbe, Latexfarbe | | Hinterlässt keine Rückstände | Ja | | Hinterlässt keine Rückstände für bis zu | 56 Tag(e) | | Wetterfestigkeit | Ja | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 25 m | | Breite | 38 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 38mmx25m, abdeckband tesa, abdeckband |
| | |
| |