Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA5627000000 Herst.-Nr.: 56270-00000 EAN/GTIN: 4042448150059 |
| |
|
| | |
| - Professionelles, extrem dünnes und reißfestes Malerband für den Innenbereich
- speziell für präzise Farbkanten ohne Farbunterläufer auf glatten Oberflächen
- bis zu 5 Monate rückstandsfrei entfernbar
- für alle Farbtypen geeignet
- lösungsmittelfrei und mehrheitlich aus nachwachsenden Rohstoffen
Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Farbe: | gelb | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 25 mm, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, 56270, Klebeband, Krepp, Malerband |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,64* | € 3,46* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,66* | € 3,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,49* | € 4,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,03* | € 4,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,76* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1056* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|