Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1442721 Herst.-Nr.: 05281-00012-05 EAN/GTIN: 4042448062796 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Allzweck-Klebeband | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Beige | | Hinterlässt keine Rückstände | Ja | | Hinterlässt keine Rückstände für bis zu | 8 Tag(e) | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,84* | € 4,20* | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 3,06* | € 4,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|