Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA05286-00000 Herst.-Nr.: 05286-00000-03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel | Merkmale | Typ | Allzweck-Klebeband | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Beige | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | Universal | | Selbstklebend | Ja | | Hinterlässt keine Rückstände für bis zu | 4 Tag(e) | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, doppelklebeband 19mmx50m tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 16 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,78* | € 2,29* | | | | | | | 25 Tage | | | 16 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,84* | € 2,35* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,73* | € 2,38* | | | | | 29 Tage | | | 16 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,86* | € 2,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,73* | € 2,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0356* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 36,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|