tesakrepp® 4323 ist Ihr perfekter Partner, wenn Sie Abdeck-, Fixier- oder Bündelarbeiten ohne einen besonderen Schwierigkeitsgrad erledigen möchten. Das flache und schwach gekreppte Malerband ist m...
tesa-Krepp 4306 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4306 ist für fast alle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet wie Abkleben von langen geraden Linien • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk ...
9900061018, Kreppband Das Kreppband mit klebestabilem, synthetischem Kautschukkleber ist ideal zum Abdecken, Abdichten und Verpacken., Fabrikat: Diverse
Krepp-Klebeband Ausführung: Schwach gekrepptes Papier mit Naturkautschukkleber. Temperaturbeständig bis 140 °C. Reiß- und rückstandsfrei abziehbar, Nassschlifffest und sehr gut haftend auf Lack und...
UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
extrem dünn für präzise, scharfe Lackkanten · gute Positionierbarkeit und Verklebung auf verschiedenen Untergründen · leichte rückstandsfreie Entfernbarkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,09...
für mittlere Temperaturen bis +80 °C · mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache un...
Premium Präzisionskrepp-Qualität für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten mit UV Schutz · besteht aus einem besonders reißfesten, flachen Washi Spezialträger und einer UV stabilen Klebmasse ·...
Kreppband tesakrepp® 4322 stark gekreppt chamois Länge 50 m Breite 25 mm Rolle TESA stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband · sehr hohe Klebkraft · außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schm...
Präzisionskrepp 4344 Standard glatt hellbeige Länge 50 m Breite 25 mm Rolle TESA Präzisionskrepp-Qualität für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten · besteht aus einem flachen und reißfesten P...
tesa Maler Krepp 4348 Standard Papierabdeckband, 25 mm x 50m leicht gekreppt, ermöglicht die Herstellung leichterer Ab- deckmasken und kann auf allen gebräuchlichen Konfektionier- geräten verarbeit...
Spezial-Klebeband, Tapetenband Kip 309, 50 m lang, 25 mm breitSpezial-Klebeband, Tapetenband Kip 309 EINSATZGEBIET Für anspruchsvolle Malerarbeiten auf empfindlichen Untergründen, wie Tapeten, Papi...
Kreppband, 25 mm breit x 50 lfm, Stärke 125µ besonders elastisches Kreppband, aus Papier mit Naturkautschuk-Kleber praktisch und günstig - beim Fixieren, Abdecken, Umwickeln oder Kleben auch für la...
Das Feinkrepp-Klebeband, auch Malerband oder Abklebeband genannt in 25 mm x 50 m wird als Lackierabdeck-Klebeband eingesetzt, oder kommt aufgrund der guten Beschriftbarkeit auch als Kennzeichnungs-...
Krepp-Klebeband hitzebeständig bis 60 Grad, Naturkautschuk-Kleber Dieses Klebeband besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papier-Träger, der 1-seitig mit einem Naturkautschuk-...
Krepp-Klebeband hitzebeständig bis 80 Grad, Naturkautschuk-Kleber Dieses Klebeband besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papier-Träger, der 1-seitig mit einem Naturkautschuk-...
Krepp-Klebeband flachgekreppt • Das Kreppband ist zum Abdecken, Verpacken oder Bündeln in Industrie und Handwerk geeignet • Es besteht aus einem lateximprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papi...
Feinkreppband Malerkrepp [25mm x 50m] Der Standard für gewohnte und akkurate Anwendungen. Die Verweildauer von Feinkrepp auf Oberflächen im Innenbereich ist nur kurze Zeit zu empfehlen. Hiermit erl...
Abdeckklebebänder aus gekrepptem oder glattem Papierträger, speziell für Maler- und Lackierarbeiten. Auch geeignet für alle Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke. Produktbeschreibung:...
Breite: 25 mm Länge: 50 m | geeignet zur vorübergehenden Fixierung von Sprühschablonen nach der Benutzung leicht entfernbar | Hinweis: Sprühschablonen nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separa...
Abdeckklebeband, Typ=4330 50X25, Breite=25 mm, Dicke=0.175 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=4.8 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=140 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=be...
Sehr geehrter tesa Kunde, in unseren weltweiten Fertigungsbetrieben produzieren wir ein breites Sortiment von Klebebändern, die von uns entwickelt wurden, um die Anforderungen unserer Kunden zuverl...
Klebeband Feinkrepp "FETEX" Standard-Qualität mit 125µm, 50 m lang, 25 mm breit Feinkrepp für gewohnte und akkurate Anwendungen. Hiermit erledigen Sie Ihre Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen ...
Hochtemperatur-Abdeckband, Typ=RND 605-00045, Breite=25 mm, Dicke=70 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.7 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, min.=-999, Ba...
tesa 04331-00009-00 Abdeckband tesakrepp® 4331 Farblos (L x B) 50 m x 25 mm 1 St. tesa® 4331 Hochhitzefestes Premium-Abdeckband Abdecken bei der kratz- und schlagfesten Pulverlackierung mit anschli...
Starkes hitzebeständiges Kreppband - ideal als Verpackungs- und Montageband verwendbar Flachgekrepptes Papierabdeckband mit 125my Gesamtstärke - hitzebeständig bis ca. 80°C Dieses Klebeband wurde e...
Feinkreppband Malerkrepp [25mm x 50m] Der Standard für gewohnte und akkurate Anwendungen. Die Verweildauer von Feinkrepp auf Oberflächen im Innenbereich ist nur kurze Zeit zu empfehlen. Hiermit erl...