Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  >  >  > Klebeband Krepp

  Klebeband Krepp bei Mercateo online kaufen (1.971 Angebote unter 25.378.998 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klebeband Krepp“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Klebeband Krepp"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Abdeckband Tesa, Beige, 50mm x 50m (8 Angebote) 
Trägermaterial = Papier Klebermaterial = Gummi Breite = 50mm Länge = 50m Modellnummer = 4323 Stärke = 0.13mm Farbe = Beige Universal-Abdeckband. Universal-Papierabdeckband mit Naturgummiklebstoff. ...
tesa
04323-00013-00
ab € 2,24*
pro 50 Meter
 
 Rolle
Abdeckband 3M, Weiß, 25mm x 50m (1 Angebot) 
Trägermaterial = Papier Klebermaterial = Gummi Breite = 25mm Länge = 50m Modellnummer = 2120E Stärke = 0.13mm Farbe = Weiß 3M™ Scotch® Maskenband 2120E, Beige. Das neue 3M™ 2120E ist ein glattes ge...
3M
2120E 25mm x 50M
ab € 1,53*
pro Stück
 
 Stück
tesa Kreppband universal 05286-00000 19mmx50m (8 Angebote) 
tesa Kreppband universal 05286-00000 19mmx50m tesa® Kreppband UNIVERSAL Innenbereich 19 mm x 50 m (B x L) Papier beige Das universelle Kreppband für einfache Anwendungen. 55% aus nachwachsenden Roh...
tesa
05286-00000
ab € 1,55*
pro Stück
 
 Stück
tesa Kreppband universal 05287-00000 30mmx50m (7 Angebote) 
tesa Kreppband universal 05287-00000 30mmx50m tesa® Kreppband UNIVERSAL Innenbereich 30 mm x 50 m (B x L) Papier beige Das universelle Kreppband für einfache Anwendungen. 55% aus nachwachsenden Roh...
tesa
05287-00000
ab € 2,47*
pro 50 Meter
 
 Stück
Tesakrepp 4341, hellbraun, 50 mm x 50 m (10 Angebote) 
Tesakrepp 4341 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband. Das lösemittelfrei hergestellte Produkt ist mit einer Naturkautschukklebmasse ausgestattet, welche ein...
tesa
04341-00006-00
ab € 4,91*
pro 50 Meter
 
 Stück
NOPI Malerkrepp 55510-00003 19mmx50m beige (20 Angebote) 
NOPI Malerkrepp 55510-00003 19mmx50m beige NOPI® Kreppband Maler-Krepp Innenbereich 19 mm x 50 m (B x L) Naturkautschuk beige
tesa
55510-00003
ab € 1,14*
pro 50 Meter
 
 Stück
Abdeckband 3M, Weiß, 50mm x 50m (1 Angebot) 
Trägermaterial = Papier Klebermaterial = Gummi Breite = 50mm Länge = 50m Modellnummer = 2120E Stärke = 0.13mm Farbe = Weiß 3M™ Scotch® Maskenband 2120E, Beige. Das neue 3M™ 2120E ist ein glattes ge...
3M
2120E 50mm x 50M
ab € 2,98*
pro Stück
 
 Stück
NOPI Malerkrepp 55513-00001 50mmx50m beige (19 Angebote) 
NOPI Malerkrepp 55513-00001 50mmx50m beige NOPI® Kreppband Maler-Krepp Innenbereich 50 mm x 50 m (B x L) Naturkautschuk beige
tesa
55513-00001
ab € 3,01*
pro 50 Meter
 
 Stück
Kreppband Kreppklebeband Abdeckband CLASSIC, gelb, 25mm x 50m (1 Angebot) 
Robustes Kreppband CLASSIC, universell verwendbar Flachgekrepptes Papierabdeckband mit 105my Gesamtstärke flachgekrepptes Papierabdeck-,Verpackungs- und Montageband synthetischer Kautschukkleber 10...
1-PACK
WX-67625
ab € 0,78*
pro Stück
 
 Stück
tesakrepp 4329 pastellgelb Naturkautschuk-Kleber 50mx50mm (1 Angebot) 
tesa-Krepp 4329 - Krepp-Klebeband (Modell-Nr Tesa-Krepp 4329 ; Breite 50 mm; Länge 50 m; Stärke 130 µm; max. Temp. beständig kurzfr. 70 °C; Trägermaterial leicht gekrepptes Papier ; Klebkraft 3 N/c...
tesa
4329
ab € 19,00002*
pro 6 Rollen
 
 Paket
Abdeckband 3808 WASHI-TEC Premium glatt gelb L.50m B.36mm Rl.KIP (13 Angebote) 
gutes Standardprodukt aus verstärktem Spezialpapier (Washi) mit einer guten Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · anschmiegsam auch UV-best...
Kip
3808-36
ab € 28,86*
pro 6 Rollen
 
 Kartonage
IKS 721524 Kreppband K5100 flach gekreppt chamois Länge 50 m Breite 25 mm (10 Angebote) 
Kreppband K5100 fl.gekreppt chamois L.50m B.25mm Rl.IKS extra fein · synthetischer Kautschukkleber · lateximprägnierter, reißfester Papierträger · nicht geeignet für die Verwendung in Einbrenn- bzw...
IKS
1640000001
ab € 8,37*
pro 9 Rollen
 
 Paket
Spezial-Klebeband, Spezialkrepp für außen, 307 Kip Lasurband, 50 m lang, 48 mm breit, blau (1 Angebot) 
Spezial-Klebeband, Spezialkrepp für außen, Lasurband Kip 307, 50 m lang, 48 mm breit, blauSpezial-Klebeband, Spezialkrepp für außen, Lasurband Kip 307 EINSATZGEBIET Für sichere Abdeckarbeiten auf e...
Kip
307-48
ab € 106,58004*
pro 12 Rollen
 
 Paket
Kreppband maxtape chamois 50mx50 mm (5 Angebote) 
Krepp-Klebeband Ausführung: Mit Kautschukkleber. Temperaturbeständig bis 80 °C. Anwendung: Zum Abdecken, Abdichten, Bündeln und Verpacken.
Enviro Pack
22000
ab € 2,05*
pro Stück
 
 Stück
Tesakrepp 4329 pastellgelb 50mx30mm (5 Angebote) 
tesa® Standard-Lackiererkrepp • Produktbeschreibung Gut und günstig. Schwach gekrepptes Papierabdeckband für einfache Lackier- und Abdeckarbeiten. • Technische Daten Trägerart: schwach gekrepptes S...
tesa
04329-00003-01
ab € 1,32*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   132   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Klebeband Krepp
^

Malerkrepp - Malern ohne Farbverläufe

Das Klebeband wird zum Abdecken und Abkleben genutzt, sodass Malerarbeiten sauber und präzise durchgeführt werden können. Farbverläufe beim Einsatz verschiedener Farben werden damit verhindert und klare Linienführungen sind möglich. Das aufgeklebte Kreppband kann spurlos und ohne Beschädigungen von den unterschiedlichsten Oberflächen entfernt werden.

Kleben und Lösen

Beim Aufkleben sollte unbedingt die Oberflächenstruktur und die Linienführung der Abklebekanten berücksichtigt werden. Raue Oberflächen, winklige und kurvenreiche Linienführungen erfordern ein stärker gekrepptes Band als ebene Flächen und gerade Linienverläufe. Nur unter Einhaltung der maximalen Klebezeit kann garantiert werden, dass keine Kleberückstände und Beschädigungen beim Ablösen entstehen.

Für klare Linien

Achten Sie darauf, dass der gewählte Malerkrepp farbundurchlässig ist und auch bei starker Feuchtigkeitseinwirkung nicht durchnässt oder durchweicht.  Der Krepp muss immer gespannt und maximal gedehnt aufgeklebt werden, damit Farben nicht unter das Kreppband laufen können. Besonders wichtig ist die Materialwahl bei der Verwendung von Lacken, denn hier muss ein spezielles Lackband verwendet werden, damit das Kreppband auch den lösemittelhaltigen Farben standhält. Bereits gestrichene Untergründe müssen immer erst komplett getrocknet sein, bevor sie mit Malerkrepp überklebt werden.

Breit, lang und flach

Um das Abkleben mit Malerkrepp so einfach wie möglich zu gestalten, ist es wichtig, eine angemessene Breite zu wählen. Scheuerleisten, Tür- und Fensterrahmen, Steckdosen und andere Wandeinlässe können mit einem in der Breite angepassten Kreppband perfekt geschützt werden. Flachkrepp-Klebebänder sind für das Abkleben am besten geeignet, da sie meist nur schwach gekreppt sind und sich somit dem Untergrund am besten anpassen. Hochkrepp-Klebebänder sollten eher für das Bündeln und Fixieren genutzt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.