Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56271 25 m Maler-Abdeckband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56271 25 m Maler-Abdeckband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier Gelb
TESA 56271 25 m Maler-Abdeckband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16473482
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56271-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448150097
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Typ
Maler-Abdeckband
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Papier
Produktfarbe
Gelb
Geeignet für Oberflächen vom Typ
weich
Selbstklebend
Ja
Geeignet für den Lacktyp
Acrylfarbe, Alkydfarbe, Latexfarbe
Hinterlässt keine Rückstände
Ja
Hinterlässt keine Rückstände für bis zu
150 Tag(e)
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
38 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1592* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05281-00012-05
ab € 2,84*
Zubehör
tesa
05286-00000-03
ab € 1,73*
Zubehör
tesa
05287-00000-02
ab € 2,24*
Zubehör
tesa
56251-00000-00
ab € 4,28*
Zubehör
tesa
56261-00000-00
ab € 4,35*
Zubehör
tesa
57117-00000
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.