Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 374 FC Hand-Multimeter, Stromzange digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts):


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W735591
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4696001
EAN/GTIN:
     0095969798532
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Die Strommesszange 374 FC ermöglicht eine erweiterte Fehlersuche und ist Teil der Fluke Connect Serie an drahtlosen Messgeräten.
Die Strommesszange Fluke 374 FC ist Teil der Fluke Connect Serie an drahtlosen Messgeräten. Jetzt können Sie folgende neue Funktionen nutzen:
· Trendmessungen und Erkennung von intermittierenden Fehlern durch Verbindung Ihres Messgeräts und Ihres Smartphones mit der Fluke Connect® Measurements App
· Drahtlose Übertragung der Ergebnisse mit der Fluke Connect® Measurements App
· Berichterstellung und -versendung direkt vor Ort
· Sicherer Aufenthalt außerhalb der Lichtbogenzone dank Bluetooth-Verbindung zu Apple- und Android-Geräten

Fluke 374 FC ist die direkte Nachfolgerin der Strommesszange Fluke 374.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Lieferumfang:
1x Gepolsterte Tragetasche · 1x Messleitungen TL75 · 2x Alkali-Batterien Typ AA · 1x Beschichtete Anleitungskarte · 1x Sicherheitsinformationsblatt.
Weitere Informationen:
Höhe:
249 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
395 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.1 µF - 1000 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
5 Hz - 500 Hz
Frequenzbereich:
20 - 500 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich A/DC max.:
600 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 424,06*
€ 473,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 436,64*
€ 473,09*
€ 5,95*
ab € 448,53*
€ 484,97*
Frei Haus
ab € 452,32*
€ 485,20*
Frei Haus
ab € 436,41*
€ 486,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,08*
€ 562,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,89*
€ 552,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 459,35*
€ 546,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,46*
€ 528,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,85*
€ 516,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,06*
€ 504,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,04*
Zubehör
Fluke
873448
ab € 62,86*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 162,39*
Zubehör
Fluke
3676405
ab € 152,82*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 48,99*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,44*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,22*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,28*
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 28,97*
Zubehör
Fluke
3092521
ab € 199,89*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,54*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,71*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 61,85*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,50*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.