Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommesszange 600A AC/DC TRMS FLUKE-374 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strommesszange 600A AC/DC TRMS FLUKE-374 FC
Strommesszange 600A AC/DC TRMS FLUKE-374 FC
Artikel-Nr.:
     3517I-21451038
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4696001
EAN/GTIN:
     0095969798532
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Strommesszange 600A AC/DC TRMS FLUKE-374 FC

Echteffektiv-Strommesszange Fluke 374 FC für Gleich- und Wechselstrom mit iFlex .Die Strommesszange Fluke 374 FC ist Teil der Fluke Connect Serie an drahtlosen Messgeräten. Jetzt können Sie folgende neue Funktionen nutzen: Protokollierung und Trendmessungen zur Erkennung von intermittierenden Fehlern, Drahtlose Übertragung der Ergebnisse mit der Fluke Connect Measurements App, Berichterstellung und -versendung direkt vor Ort, Sicherer Aufenthalt außerhalb der Lichtbogenzone dank Bluetooth-Verbindung zu Apple- und Android-Geräten
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0,1..600 A
Strommessbereich/AC:
0,1..600 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 426,07*
€ 473,25*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 399,86*
€ 473,26*
€ 5,95*
ab € 450,95*
€ 485,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 449,23*
€ 485,34*
Frei Haus
ab € 436,77*
€ 486,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,34*
€ 577,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,96*
€ 568,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,87*
€ 559,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,68*
€ 550,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,23*
€ 534,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,85*
Zubehör
Fluke
873448
ab € 62,74*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 161,33*
Zubehör
Fluke
3676405
ab € 135,62*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 49,08*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,99*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,90*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,11*
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 29,96*
Zubehör
Fluke
3092521
ab € 201,36*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 15,48*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,50*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,30*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 40,59*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.