Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Krokodilklemme isoliert, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke Krokodilklemme isoliert, 10A
Fluke Krokodilklemme isoliert, 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-4499915
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2062267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Multimeter
Multitester
Nennstrom = 10A
Isoliert = Ja
Steckertyp = Krokodilklemme, stumpf

Fluke Multimeter Messleitungen. Fluke bietet Ihnen eine Reihe von Messleitungen und Messspitzen, die ausschließlich für Fluke Multimeter geeignet sind. Unabhängig davon, ob es sich um einen Messleitungssatz oder einen Messfühlersatz handelt, je nach Anwendung, tragen beide Typen zur Zuverlässigkeit der beabsichtigten Anwendung bei. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Es sind sowohl Messleitungen als auch Messspitzen erhältlich Durable Verbindung, die ausgezeichnete Ergebnisse garantiert Einfaches Zubehör und Kits Verschiedene Sicherheitskategorien für die jeweilige Anwendung Isolierte Drähte. Was sind Messleitungen?. Bei diesen Kabeln handelt es sich um Verbindungskabel, die speziell für Multimeter verwendet werden. Durch Anbringen einer Prüfspitze am Ende kann der Benutzer die erforderliche Spannung, den Strom oder den elektrischen Widerstand messen. Da es den Betrieb mit einem Multimeter unterstützt, werden mindestens zwei dieser elektrischen Werte gemessen. Was sind Prüfspitzen?. Beim Anschluss an Fluke Multimeter misst ein Satz Prüfspitzen das Gerät oder das Ziel für eine genaue Messung, z. B. Spannung oder Strom. Aufgrund der Flexibilität und Qualität, die Fluke liefert, bietet jede Sonde die erforderliche Präzision.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Isoliert:
Ja
Steckertyp:
Krokodilklemme, stumpf
Weitere Suchbegriffe: multimeter fluke, multimeter, 4499915, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Fluke, 2062267, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.