Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenmessgerät wifi digi auto DCAC TRMS +Zub FLUKE-374FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke 374 FC
Fluke 374 FC
Fluke 374 FC
Fluke 374 FC
Fluke 374 FC
Artikel-Nr.:
     262-21047510
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4696001
EAN/GTIN:
     0095969798532
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Zangenmessgerät wifi digi auto DCAC TRMS +Zub FLUKE-374FC
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Durchgangsprüfung:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Frequenzmessung:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messbereichswahl:
automatisch
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Schnittstelle:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/AC:
0.1 - 600 A A
Strommessbereich/DC:
0.1 - 600 A A
Widerstandsmessbereich:
ja
Zangenöffnung:
34 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Wechselspannung-Digitalanzeige, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 422,99*
€ 472,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 439,95*
€ 472,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 451,44*
€ 483,94*
Frei Haus
ab € 450,28*
€ 484,16*
Frei Haus
ab € 436,37*
€ 485,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,94*
€ 575,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,08*
€ 566,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,03*
€ 554,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,81*
€ 547,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,44*
€ 537,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,14*
Zubehör
Fluke
873448
ab € 62,53*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 161,62*
Zubehör
Fluke
3676405
ab € 153,03*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 49,16*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,58*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,21*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,03*
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 29,10*
Zubehör
Fluke
3092521
ab € 200,48*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,39*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,09*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,17*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.