Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL75-1 Messleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke TL75-1 Messleitung
Fluke TL75-1 Messleitung
Fluke TL75-1 Messleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31162903
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3971218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Messkategorie unterstützt
CAT II
Isolationsmaterial
PVC
Kabellänge
1.22 m
Nennspannung
1000 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
€ 479,18*
Zubehör
Fluke
3947796
€ 960,79*
Zubehör
Fluke
3947781
€ 823,15*
Zubehör
Fluke
3947812
€ 990,84*
Zubehör
Fluke
2747812
€ 53,72*
Zubehör
Fluke
382846
€ 405,28*
Zubehör
Fluke
3947864
€ 633,89*
Zubehör
Fluke
2437514
€ 99,59*
Zubehör
Fluke
646668
€ 96,48*
Zubehör
Fluke
617735
€ 603,63*
Zubehör
Deltron
290-0001-01
€ 15,55*
Zubehör
Fluke
FLUKE I1010 KIT
€ 705,20*
Zubehör
Pomona
4408
€ 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.