Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 374 FC Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III, CAT IV 1000V ac / 600A ac, 1000V dc / 600A dc, 6kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Fluke 374 FC Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III, CAT IV 1000V ac / 600A ac, 1000V dc / 600A dc, 6kΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-9055911
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-374 FC
EAN/GTIN:
     0095969798532
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
AC Strom absolut Max. = 600A ac
DC Strom absolut Max. = 600A dc
AC Spannung absolut Max. = 1000V ac
DC Spannung absolut Max. = 1000V dc
Widerstandsmessung absolut Max. = 6kΩ
Modellnummer = 374 FC
Wechselstrom Auflösung = 100mA
Gleichstrom Messauflösung = 100mA
Gleichstrom-Genauigkeit max. = ±(2 % rdg +5 Digits)
Zangenmessgerät Typ = AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±(2 % rdg +5 Digits)
Messgenauigkeit AC-Spannung max. = ±(1,5 % rdg +5 Digits)
Echteffektivwert = Ja
Abmessungen = 246 x 83 x 43mm

TL75-Messleitungen, AA Alkali-Mangan-Batterien (x2), laminierte Anweisungskarte, Sicherheitsinformationsblatt, weiche Tragetasche, flexible 18-Zoll-iFlex-® Stromzange (nur 376 FC), TPAK magnetischer Trageriemen (nur 376 FC). Drahtloser TRMS-AC/DC-Zangenstrommesser der Serie 370 FC von FLUKE. Die Zangenstrommesser der Serie Fluke 370 FC sind sicherheitsgeprüfte Messgeräte der Klassen CAT IV 600 V und CAT III 1000 V. Sie ermöglichen eine fortschrittliche Fehlerbehebung und die Erfassung vielfältiger Messungen mit einem einzigen Gerät. Die Zangenstrommesser der Serie 370 FC protokollieren Messungen, um intermittierende Fehler genau zu lokalisieren, ohne dass der Techniker vor Ort sein muss. Die Messungen können dann drahtlos an die Fluke Connect App auf Smartphones oder Tablets übertragen und automatisch in die Cloud hochgeladen werden. Dies erhöht die Sicherheit, da sich die Techniker außerhalb der Lichtbogenzone und in der Nähe von gefährlichen, sich bewegenden Maschinen aufhalten. Die Modelle der Serie Fluke 370 FC Modelle sind: 374 FC ( ; 905-5911 905-5911 ) 600 A, 6000 Ω 375 FC ( ; 905-5917 905-5917 ) 600 A, 500 mV, 60,00 kΩ, 5 – 500,0 Hz 376 FC ( ; 905-5914 905-5914 ) 999,9 A, 500 mV, 60,00 kΩ, 5 – 500,0 Hz. Eigenschaften und Vorteile:. Die proprietäre In-Rush-Messtechnik filtert Rauschen heraus und erfasst den Motoranlaufstrom genau so, wie der Stromkreisschutz ihn sieht TRMS-Spannung und -Strom für genaue Messungen bei nichtlinearen Signalen Erweiterter Messbereich bis 2500 A-AC mit den flexiblen iFlex-Stromzangen, die den Zugang zu großen Leitern in engen Bereichen ermöglichen Integrierter Tiefpassfilter für den Antrieb mit variabler Frequenz für genaue Messungen am Motorantrieb (nur Modelle 376 FC und 375 FC) Gleichstrommessbereich von 500 mV zum Anschluss an andere Zubehörteile (nur Modelle 376 FC und 375 FC) Schließen Sie Ihr Messgerät mit Fluke Connect Measurements an Ihr Smartphone an Sie können Berichte aus dem Außendienst per E-Mail erstellen und weitergeben oder mit ShareLive™-Videogesprächen in Echtzeit kommunizieren. Kompatibel mit dem magnetischen Aufhängeriemen TPAK
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
600A ac
DC Strom absolut Max.:
600A dc
AC Spannung absolut Max.:
1000V ac
DC Spannung absolut Max.:
1000V dc
Widerstandsmessung absolut Max.:
6kΩ
Modellnummer:
374 FC
Wechselstrom Auflösung:
100mA
Gleichstrom Messauflösung:
100mA
Gleichstrom-Genauigkeit max.:
±(2 % rdg +5 Digits)
Zangenmessgerät Typ:
AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±(2 % rdg +5 Digits)
Messgenauigkeit AC-Spannung max.:
±(1,5 % rdg +5 Digits)
Echteffektivwert:
Ja
Abmessungen:
246 x 83 x 43mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Wechselspannung-Digitalanzeige, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 9055911, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Fluke, FLUKE374FC, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 424,06*
€ 473,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 436,64*
€ 473,09*
€ 5,95*
ab € 448,53*
€ 484,97*
Frei Haus
ab € 452,32*
€ 485,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 436,41*
€ 486,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,68*
€ 579,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,87*
€ 568,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,94*
€ 555,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,85*
€ 531,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,41*
€ 519,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,04*
Zubehör
Fluke
873448
ab € 62,86*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 162,39*
Zubehör
Fluke
3676405
ab € 152,82*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 48,99*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,44*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,22*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,28*
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 28,97*
Zubehör
Fluke
3092521
ab € 199,89*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,54*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,71*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 61,85*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,50*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.