Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke L206 Taschenlampe Gelb Mützenlicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke L206 Taschenlampe Gelb Mützenlicht LED
Fluke L206 Taschenlampe Gelb Mützenlicht LED
Fluke L206 Taschenlampe Gelb Mützenlicht LED
Fluke L206 Taschenlampe Gelb Mützenlicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36382080
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     L206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Batteriereichweite
40 h
Design
Taschenlampen Typ
Mützenlicht
Produktfarbe
Gelb
Gehäusematerial
Polymer, Gummi
Wasserfest
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lichtstil
Klassisch
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Schultergurt
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
3 Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947820
ab € 627,97*
Zubehör
Fluke
3790564
ab € 292,48*
Zubehör
Fluke
4696001
ab € 426,77*
Zubehör
Fluke
4695932
ab € 502,16*
Zubehör
Fluke
4695861
ab € 555,74*
Zubehör
Fluke
FLUKE 381
ab € 642,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.