Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 374 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 374 FC
Fluke 374 FC
Fluke 374 FC
Fluke 374 FC
Fluke 374 FC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73406364
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4696001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
249 mm
Gewicht
395 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Messleitungen
Ja
Bedienungsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT III 1000V, CAT IV 600V
AC-Strom maximale Auflösung (Sonde)
0.1 A
AC-Spannung
1000 V
Wechselspannungsauflösung (mind.)
0.1 V
DC-Spannung
1000 V
Gleichspannungsauflösung (mind.)
0.1 V
Widerstand (min.)
0.1 Ohm
Widerstand (max.)
6000 Ohm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,31*
€ 564,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,67*
€ 555,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,10*
€ 549,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,75*
€ 529,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,06*
€ 516,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,52*
€ 505,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,93*
Zubehör
Fluke
873448
ab € 63,46*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 161,25*
Zubehör
Fluke
3676405
ab € 153,78*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 50,15*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,49*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,19*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,24*
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 29,02*
Zubehör
Fluke
3092521
ab € 201,09*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,52*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,34*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 61,98*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,54*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.