Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1591TFLGY Universal-Gehäuse ABS Lichtgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S26323
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591TFLGY
EAN/GTIN:
     0623980197227
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Farbe:
grau
Breite:
80 mm
Höhe:
59 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
1591TFLGY
Länge bzw. Tiefe:
120 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
mit Befestigungsflansch
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 623980197227, Hammond Electronics, 493-5865
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 8,45*
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 8,46*
€ 8,95*
ab € 5,64*
€ 8,49*
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 11,35*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 8,52*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,63*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,96*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,19*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 8,06*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,51*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,92*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,53*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 49,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.