Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 3003308A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 8mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth Elektronik 3003308A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 8mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik 3003308A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 8mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Artikel-Nr.:
     108EL-7362181
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3003308A
EAN/GTIN:
     5059042805086
Suchbegriffe:
Abschirmband
Abschirmfolie
ESD-Klebeband
Kupfer-Klebeband
Klebebandtyp = Kupferband
Folienstärke = 0.035mm
Breite = 8mm
Länge = 33m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 5 N/cm
Klebermaterial = Acrylat
Materialbeschichtung = Ohne
Zugfestigkeit = 40N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +155°C
Temperaturbeständigkeit min. = -25°C
Modellnummer = 3003308A

UL-Zulassung. EMV-Abschirmband - Serie WE-CF. Selbstklebendes EMV-Abschirmband der Serie WE-CF ist aluminium- oder kupferbeschichtet und bietet einen sehr hohen Abschirmungsgrad. Grund dafür ist der sehr leitfähige Klebstoff mit Metallpulver. Zur Anwendung kommt das EMV-Abschirmband der Serie WE-CF unter anderem im EMV-Schutz von Türen und Gehäusen. Das EMV-Abschirmband der Serie WE-CF kann auch in Verbindung mit dem leitfähigen Ni-Cu-Glasfaserhülse der Serie WE-ST verwendet werden. Betriebstemperaturbereich: -25 ºC bis +85 ºC
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Kupferband
Folienstärke:
0.035mm
Breite:
8mm
Länge:
33m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
5 N/cm
Klebermaterial:
Acrylat
Materialbeschichtung:
Ohne
Zugfestigkeit:
40N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+155°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-25°C
Modellnummer:
3003308A
Weitere Suchbegriffe: Kupferklebeband, esd-klebeband 8mm, abschirmfolie, esd-klebeband 33 m, 7362181, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, Wurth Elektronik, 3003308A, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 52,42*
€ 73,98*
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 60,94*
€ 83,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,47*
€ 85,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C80788
ab € 10,81*
Zubehör
MTC
DHR6,4x3,2NI-N2,5V0-1000
ab € 6,42*
Zubehör
Stanley
10-601
ab € 49,53*
Zubehör
Würth Elektronik
331171302030
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.