| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-570704 Herst.-Nr.: 1591TS100BK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Abmessungen umfassen nicht den Deckel (fügen Sie für den Deckel 4 mm hinzu).. Miniatur-Kunststoffgehäuse Hammond 1551. Die Hammond-Serie 1551 des Miniatur-Elektronikgehäuses für allgemeine Anwendungen ist ideal für die Montage von Leiterplatten geeignet. Die Gehäuse sind aus ABS-Kunststoff gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Gehäuse zeichnen sich durch eine spezielle Konstruktion mit überlappenden Stößen aus, die die Schutzart IP54 erfüllt. Eigenschaften und Vorteile:. Ideal geeignet für die Montage von kleinen gedruckten Schaltungen oder für den Einsatz als Vielzweckgehäuse ABS-Kunststoff mit seidenmatter Oberfläche 2 Leiterplatten-Abstandshalter, spritzgussgefertigt im Gehäuseinneren Konstruktion mit überlappenden Stößen zum Schutz gegen Staub- und Spritzwassereintritt, IP54. Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet IP?. Die IP-Schutzart wird verwendet, um die Wirksamkeit der Dichtung von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Abschnitt LÖSUNGEN oben auf der Seite oder klicken Sie auf Auswahlhilfe eines Gehäuses. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Gehäuse mit Deckel. Farblich abgestimmte Schrauben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 570704, Befestigungsmaterial, Schrauben, Selbstschneidende Schrauben, Hammond, 1591TS100BK, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Self Tapping Screws |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,34* | € 12,29* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,52* | € 12,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 7,55* | € 13,86* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,96* | € 14,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0796* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|