Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Schrauben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-570625
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591MS100BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Abmessungen umfassen den Deckel nicht (für den Deckel 4 mm hinzufügen) Schwarze Gehäuse einschließlich schwarzen Schrauben, graue Gehäuse mit vernickelten Standardschrauben.. Mehrzweck-Kunststoffgehäuse Hammond 1591. Die Serie Hammond 1591 ist ein Mehrzweck-Kunststoffgehäuse, das ideal für die horizontale Montage von Leiterplatten geeignet ist. Die Innenseiten des Gehäuses sind glatt, um die Installation von Steckverbindern zu erleichtern. Jedes Gehäuse verfügt über 2 in das Innere eingeformte PC-Leiterplatten-Abstandshalter und eine Konstruktion mit überlappenden Stößen, die Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser gemäß IP54 bietet. Die Serie Hammond 1591 ist perfekt für Anwendungen, in denen eine wiederholte Montage und Demontage erforderlich sind. Eigenschaften und Vorteile:. Zweiteilige Konstruktion mit überlappenden Stößen Bietet Schutz vor Staubansammlung und Spritzwasser. Integrierte Kartenführungen für 1,5-mm-PC-Karten Deckel mit Maschinenschrauben M3 x 10 mm in Kunststoffgewindebohrungen gesichert. Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet IP?. Die IP-Schutzart wird verwendet, um die Wirksamkeit der Dichtung von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Abschnitt AUSWAHL oben auf der Seite oder klicken Sie auf Auswahlhilfe eines Gehäuses. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Gehäuse mit Deckel. 4 PHILLIPS®-Schrauben, M3x10 mm. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Dieses Gehäuse wird komplett mit 4 Kreuzschlitzschrauben M3 x10 mm geliefert.
Weitere Suchbegriffe: 570625, Befestigungsmaterial, Schrauben, Maschinenschrauben, Hammond, 1591MS100BK, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Machine Screws
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,94*
€ 14,47*
1 Tag
24
pro Paket
€ 14,99*
ab € 8,46*
€ 14,50*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,09*
€ 15,97*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 10,83*
€ 16,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,63*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.