Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, Gummi, 0.3mm x 210mm x 330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, Gummi, 0.3mm x 210mm x 330mm
Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, Gummi, 0.3mm x 210mm x 330mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7362147
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     30403S
EAN/GTIN:
     5059042673784
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Material = Ferrit, Gummi
Befestigungsart = Klebeband
Stärke = 0.3mm
Länge = 330mm
Breite = 210mm
Betriebstemperaturbereich = -20 → +90 °C.

UL 94V-0. Flexibles Ferritabsorberblatt für elektromagnetische Störungen. Spezielles Gummimaterial mit Ferritpulver Doppelseitiges Klebeband mit Schutzfolie
Weitere Informationen:
Material:
Ferrit, Gummi
Befestigungsart:
Klebeband
Stärke:
0.3mm
Länge:
330mm
Breite:
210mm
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +90 °C.
Weitere Suchbegriffe: 7362147, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 30403S, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
331171302030
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.