Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1591TFLGY GEHÄUSE, ABS, FLACHER DECK., 120X80X59MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1877407
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591TFLGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • Außentiefe - metrisch: 58.6 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.31 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 120 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1591TFLGY, 1877407, 187-7407
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 6,52*
    € 7,85*
    € 6,90*
    ab € 6,75*
    € 7,86*
    € 8,95*
    ab € 7,03*
    € 8,41*
    € 5,90*
    ab € 6,99*
    € 11,25*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 9,48*
    € 13,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    SJ-5744 BLACK
    ab € 10,54*
    Zubehör
    Hammond
    1591Z6
    ab € 3,41*
    Zubehör
    Hammond
    1591MS100BK
    ab € 9,30*
    Zubehör
    Hammond
    1591MS100
    ab € 7,64*
    Zubehör
    Hammond
    1591TS100BK
    ab € 8,13*
    Zubehör
    RS Pro
    570619
    ab € 7,47*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 49,63*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    30403S
    ab € 55,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.