Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Selbstschneidende Schraube


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-570619
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     570619
EAN/GTIN:
     5056111924433
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Die Abmessungen umfassen nicht den Deckel (fügen Sie für den Deckel 4 mm hinzu).. Miniatur-Kunststoffgehäuse Hammond 1551. Die Hammond-Serie 1551 des Miniatur-Elektronikgehäuses für allgemeine Anwendungen ist ideal für die Montage von Leiterplatten geeignet. Die Gehäuse sind aus ABS-Kunststoff gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Gehäuse zeichnen sich durch eine spezielle Konstruktion mit überlappenden Stößen aus, die die Schutzart IP54 erfüllt. Eigenschaften und Vorteile:. Ideal geeignet für die Montage von kleinen gedruckten Schaltungen oder für den Einsatz als Vielzweckgehäuse ABS-Kunststoff mit seidenmatter Oberfläche 2 Leiterplatten-Abstandshalter, spritzgussgefertigt im Gehäuseinneren Konstruktion mit überlappenden Stößen zum Schutz gegen Staub- und Spritzwassereintritt, IP54. Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet IP?. Die IP-Schutzart wird verwendet, um die Wirksamkeit der Dichtung von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Abschnitt LÖSUNGEN oben auf der Seite oder klicken Sie auf Auswahlhilfe eines Gehäuses. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Gehäuse mit Deckel. Farblich abgestimmte Schrauben
Weitere Suchbegriffe: 570619, Befestigungsmaterial, Schrauben, Selbstschneidende Schrauben, RS PRO, 1591TS100, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,92*
€ 8,94*
1 Tag
20
€ 5,95*
ab € 10,85*
€ 16,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.