Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond PCB Card Adapter, 51 x 6 x 5mm, für Gehäuse 1590 L-R, Gehäuse 1591


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-570708
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591Z6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Typ = PCB Card Adapter
Länge = 51mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse 1590 L-R, Gehäuse 1591
Breite = 6mm
Abmessungen = 51 x 6 x 5mm
Höhe = 5mm
Farbe = Schwarz

Abmessungen umfassen den Deckel nicht (für den Deckel 4 mm hinzufügen) Schwarze Gehäuse einschließlich schwarzen Schrauben, graue Gehäuse mit vernickelten Standardschrauben.. Mehrzweck-Kunststoffgehäuse Hammond 1591. Die Serie Hammond 1591 ist ein Mehrzweck-Kunststoffgehäuse, das ideal für die horizontale Montage von Leiterplatten geeignet ist. Die Innenseiten des Gehäuses sind glatt, um die Installation von Steckverbindern zu erleichtern. Jedes Gehäuse verfügt über 2 in das Innere eingeformte PC-Leiterplatten-Abstandshalter und eine Konstruktion mit überlappenden Stößen, die Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser gemäß IP54 bietet. Die Serie Hammond 1591 ist perfekt für Anwendungen, in denen eine wiederholte Montage und Demontage erforderlich sind. Eigenschaften und Vorteile:. Zweiteilige Konstruktion mit überlappenden Stößen Bietet Schutz vor Staubansammlung und Spritzwasser. Integrierte Kartenführungen für 1,5-mm-PC-Karten Deckel mit Maschinenschrauben M3 x 10 mm in Kunststoffgewindebohrungen gesichert. Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet IP?. Die IP-Schutzart wird verwendet, um die Wirksamkeit der Dichtung von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Abschnitt AUSWAHL oben auf der Seite oder klicken Sie auf Auswahlhilfe eines Gehäuses. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Gehäuse mit Deckel. 4 PHILLIPS®-Schrauben, M3x10 mm. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Dieses Gehäuse wird komplett mit 4 Kreuzschlitzschrauben M3 x10 mm geliefert.
Weitere Informationen:
Typ:
PCB Card Adapter
Länge:
51mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse 1590 L-R, Gehäuse 1591
Breite:
6mm
Abmessungen:
51 x 6 x 5mm
Höhe:
5mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 570708, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, 1591Z6, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 5,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,36*
€ 5,16*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 2,97*
€ 6,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.