Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 80 x 59 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1591TFLGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 80 x 59 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1591TFLGY
ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 80 x 59 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1591TFLGY
Artikel-Nr.:
     4502-61H3042
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591TFLGY
EAN/GTIN:
     4099889536362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Mehrzweckgehäuse, 1591TFLGY, Hammond Features * Ideal geeignet für die vertikale Montage von Leiterplatten * Die Überlappungskonstruktion bietet Schutz gegen den Zugang von Staub und Spritzwasser. Entwickelt, um IP54 zu erfüllen * Die Standardversionen sind aus leicht zu bearbeitendem, flammhemmendem ABS-Kunststoff geformt, der eine UL-Entflammbarkeitseinstufung von 94V-0 trägt. * Schwarze Gehäuse enthalten schwarze Schrauben, alle anderen enthalten Standardschrauben in Nickeloptik
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
59 mm
Länge:
120 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.0135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Flanschgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 8,45*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 8,46*
€ 8,95*
ab € 5,64*
€ 8,49*
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 11,35*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 8,52*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,63*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,96*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,19*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 8,06*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,51*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,92*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,53*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 49,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.