Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlaggummi/Gummifüße, selbstklebend, 40er-Pack, Klebstoff, 4.1 mm, 19.9 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1703049
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ-5744 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Füße
Gummifuß
Gummifüße
3m gummifuß
Grundflächendurchmesser: 19.9 mm
  • Höhe: 4.1 mm
  • Fuß-/Anschlaggummiform: Rund
  • Produktpalette: Bumpon
  • Fußbreite: -
  • Fuß-/Anschlaggummimontage: Klebstoff
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Fuß-/Anschlaggummimaterial: PU (Polyurethan)
  • Fuß-/Anschlaggummifarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gummi füße, Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, 3M, SJ-5744 BLACK, 1703049, 170-3049
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,189* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.