Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1591 ABS Gehäuse 1591 Grau Außenmaß 120 x 80 x 59mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4935865
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591TFLGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = Schwer entflammbares ABS
Länge Außen = 120 mm
Höhe Außen = 59 mm
Breite Außen = 80 mm
Abmessungen Außen = 120 x 80 x 59mm
Bereich = 1591
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1591
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Gewicht = 135g
RAL-Code = RAL 7035
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Schwer entflammbares ABS
Länge Außen:
120 mm
Höhe Außen:
59 mm
Breite Außen:
80 mm
Abmessungen Außen:
120 x 80 x 59mm
Bereich:
1591
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1591
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Gewicht:
135g
RAL-Code:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 4935865, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1591TFLGY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 8,37*
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 8,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,67*
€ 8,41*
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 11,29*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 8,55*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,63*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,97*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,22*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 8,09*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,51*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,92*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,47*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 49,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.