Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-PV/K11 Not-Aus-Schalter 1 Öffner, 1 Schließer IP66, IP69 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q229462
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216516-RD
EAN/GTIN:
     4015082165161
Suchbegriffe:
Drucktaster
Drücken / Ziehen
Piktogramme Drücken / Ziehen
Türschilder - Drücken / Ziehen

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + rot
Mechanische Lebensdauer:
0.1 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Schutzart:
IP66 + IP69
Typ:
M22-PV/K11
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Einbau-Ø:
22.5 mm
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Betätigungskraft:
50 N
Herstellerfarbe:
Gelb + Rot
Entriegelungs-Art:
Zugentriegelung
Knopf-Ø:
38 mm
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,42*
€ 31,49*
2 Tage
342
€ 6,40*
ab € 24,58*
€ 31,65*
€ 5,46*
ab € 25,64*
€ 33,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,96*
€ 33,31*
€ 5,95*
ab € 25,99*
€ 33,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,66*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Eaton
216478
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
216475
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
216477
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,82*
Zubehör
Eaton
197231
ab € 10,85*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
269580 M22-XBK
ab € 3,98*
Zubehör
Eaton
121373 M22-XYK11
ab € 3,95*
Zubehör
Eaton
216467 M22-XAK3
ab € 3,94*
Zubehör
Eaton
216446 M22-XAK2
ab € 3,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.