Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Hauptschalter Not-Aus

  Hauptschalter Not-Aus  (2.179 Angebote unter 31.713.960 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hauptschalter Not-Aus“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hauptschalter Not-Aus"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   146   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hauptschalter Not-Aus
^

Mit dem Notaus Hauptschalter leistungsstarke Systeme abschalten

Für Maschinen und Anlagen sind fast immer Notaus- oder Nothalt-Schalter in unterschiedlicher Art und Weise im Rahmen der Elektroinstallation vorgeschrieben. Mit einem Notaus Hauptschalter realisieren Sie Notaus-Anwendungen auch bei hohen Strömen. Die verschiedenen Notaus Hauptschalter unterscheiden sich durch die farbliche, funktionale und technische Gestaltung. Meist handelt es sich um Dreh- oder Kippschalter.

Farbliche Gestaltung wichtig

Notaus- und Notschalt-Implementierungen zur Maschinensicherheit unterliegen meist strengen Vorschriften. Oft sehen diese eine leichte Erkennbarkeit und optische Hervorhebung vor. Bei Notaus-Schaltern wird dies durch die Positionierung und eine kontrastreiche Farbgebung mit Signalfarben realisiert. Insbesondere ist dies die Farbkombination Rot und Gelb. Sie erhalten jedoch auch von diesem Muster abweichende Schalter am Markt. Es ist ratsam, deren Einsatz gewissenhaft zu prüfen, um einen unnötigen nachträglichen Austausch zu vermeiden.

Unterschiede zu gewöhnlichen Schaltern

Für Notaus-Schaltungen bestehen gesonderte Anforderungen. Für gewöhnlich sollten sich diese nach dem Auslösen bzw. Ausschalten nicht ohne weiteres wieder einschalten lassen. Meist ist dies durch die Entriegelung mittels Schlüssel oder Drehen des Schalters realisiert.

Bemessungsspannung, Bemessungsstrom und Schaltleistung

Hauptanschlüsse von Anlagen sind in der Regel groß und leistungshungrig. Um diesen zu genügen, fließen hohe Ströme und nicht selten liegen hohe Spannungen auch jenseits von 240 Volt und 400 Volt an. Wählen Sie Schalter, die ausreichend dimensioniert sind, um auch Lastspitzen beim Anfahren der Anlage zu meistern. Kalkulieren Sie die Schaltleistung und wählen Sie einen Schalter mit ausreichenden Parametern.

Auf die Polzahl achten

Schaltungen für hohe Lasten arbeiten oftmals mit mehreren Leitern bzw. Phasen. Um ein System spannungsfrei zu stellen, müssen alle Leitungen unterbrochen werden. Dazu sind Notaus Hauptschalter notwendig, die mehrere Pole schalten. Achten Sie auf Lösungen, die über ausreichend Pole für Ihre Installation verfügen.

Unterschied zwischen Notaus und Nothalt

Die Begriffe Notaus und Nothalt werden im Deutschen oft in Hinsicht auf die Bedeutung in Anlagen-  und Maschinensystemen überschneidend genutzt. Notaus Schalter stellen formell ein System spannungsfrei. Nothalte stoppen die Abläufe. Einzelne Komponenten des Systems können noch unter Spannung stehen, um wichtige Funktionen zu erfüllen. Beispiele sind überlebenswichtige Zu- und Abluftsysteme oder lasttragende Elektromagneten. Prüfen Sie genau, wie Ihre Schaltung zu realisieren ist und ob der gewünschte Notaus Hauptschalter geeignet ist, diese nötigen Sicherheitsfunktionen zu realisieren.

Tipps zu Installation und Einkauf

  • Achten Sie auf passend dimensionierte Schalter. Zu klein dimensionierte Notaus Hauptschalter können durch Überlast geschädigt und unsicher werden.
  • Prüfen Sie vorab die individuellen Vorschriften für die Notaus Hauptschaltung in Ihrer Anlage.
  • Stimmen Sie den Materialeinkauf mit einer Fachkraft ab. Überlassen Sie die Installation fachkundigen, qualifizierten Personen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.