Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Taster 1S,1Ö, Front M22-PV/K11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     3517K-75278205
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216516
EAN/GTIN:
     4015082165161
Suchbegriffe:
Drucktaster
Drücken / Ziehen
Piktogramme Drücken / Ziehen
Türschilder - Drücken / Ziehen

Not-Aus-Taster 1S,1Ö, Front M22-PV/K11

NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Komplettgerät, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 38 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Zugentriegelung, Anschlussart: Schraubanschluss, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Tastensockel: gelb, Schutzart: IP66, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,42*
€ 31,49*
2 Tage
342
€ 6,40*
ab € 24,58*
€ 31,65*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,64*
€ 33,03*
€ 4,00*
ab € 25,96*
€ 33,31*
€ 5,95*
ab € 25,99*
€ 33,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,66*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Eaton
216478
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
216475
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
216477
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,82*
Zubehör
Eaton
197231
ab € 10,85*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
269580 M22-XBK
ab € 3,98*
Zubehör
Eaton
121373 M22-XYK11
ab € 3,95*
Zubehör
Eaton
216467 M22-XAK3
ab € 3,94*
Zubehör
Eaton
216446 M22-XAK2
ab € 3,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.