Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller M22-MS Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller M22-MS Steckschlüsselaufsatz
Moeller M22-MS Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34766498
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     216402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Montageschlüssel für Gewindering
Verwendbar für: Gewindering, auf Akkuschrauber steckbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Zertifizierung
UL, CSA
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
FAZ-D5/1-NA-SP
ab € 58,99*
Zubehör
Eaton
M22-DDL-GR-GB1-GB0
ab € 31,52*
Zubehör
Eaton
M22-K01
ab € 8,91*
Zubehör
Eaton
M22-L-R
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
M22S-ST-GB5
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
263467IP
ab € 10,63*
Zubehör
Eaton
231274
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.