Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 107940 M22-CK11 Kontaktelement 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306908-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107940
EAN/GTIN:
     4015081075379
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
Eaton 107940 M22-CK11 Kontaktelement 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federzuganschluss · Ausführung (allgemein): aufsteckbar und integrierbar · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Weitere technische Daten: Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Fassung: ohne

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Federzuganschluss
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Typ (Hersteller-Typ):
M22-CK11
Ausführung (allgemein):
aufsteckbar und integrierbar
Befestigungsart (Details):
Frontbefestigung
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kontaktelement
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakte 1schliesser 1öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 107940, M22-CK11, switch
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,82*
€ 9,07*
1 Tag
24
€ 4,99*
ab € 7,05*
€ 9,39*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 7,13*
€ 9,49*
€ 5,46*
ab € 7,46*
€ 9,94*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 16,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216867
ab € 5,49*
Zubehör
Eaton
216590
ab € 2,83*
Zubehör
Eaton
216872
ab € 5,76*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216889 M22S-WRS
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.